Sta-kon B14-14 | Thiết bị đầu cuối vòng trần hàn 18 đến 14 - Pk100 | 3vru9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STA-KON B14-14 Ring Terminal Bare Brazed 18 đến 14 - Gói 100 | AD2WYR 3VRU9

STA-KON B14-14 Thiết bị đầu cuối vòng để trần hàn 18 đến 14 - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AD2WYR phần: B14-14Tham chiếu chéo: 3VRU9
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
€118.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Mã màutrần
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệtKhông cách nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.93 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán1 / 4 "
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Kiểu cuốiTiêu chuẩn
Phạm vi dây18 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuLoại cách nhiệtChiều dài tổng thểĐường mayKích thước đinh tánGiá cả
STA-KON RB14-10 Ring Terminal Blue 18 đến 14 Awg - Gói 100 | AC9UTT 3KG24 RB14-10Màu xanh da trờiNylon0.89 "Chồng chéo#10€139.60
STA-KON RB14-12 Ring Terminal Blue 18 đến 14 Awg - Gói 100 | AC9UTZ 3KG30 RB14-12Màu xanh da trờiNylon1.25 "Chồng chéo1 / 2 "€202.14
STA-KON RB14-14 Ring Terminal Blue 18 đến 14 Awg - Gói 100 | AC9UUA 3KG31 RB14-14Màu xanh da trờiNylon1.08 "Chồng chéo1 / 4 "€126.13
STA-KON RB14-38 Ring Terminal Blue 18 đến 14 Awg - Gói 100 | AC9UUE 3KG35 RB14-38Màu xanh da trờiNylon1.17 "Chồng chéo3 / 8 "€155.86
STA-KON RB14-4 Ring Terminal Blue 18 đến 14 Awg - Gói 100 | AC9UUF 3KG36 RB14-4Màu xanh da trờiNylon0.72 "Chồng chéo#4€98.08
STA-KON RB14-516 Ring Terminal Blue 18 đến 14 Awg - Gói 100 | AC9UUG 3KG37 RB14-516Màu xanh da trờiNylon1.08 "Chồng chéo5 / 16 "€125.36
STA-KON RB14-6 Ring Terminal Blue 18 đến 14 Awg - Gói 100 | AC9UUH 3KG38 RB14-6Màu xanh da trờiNylon0.89 "Chồng chéo#6€166.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STA-KON B14-14 Thiết bị đầu cuối vòng để trần hàn 18 đến 14 - Gói 100
€118.39 /đơn vị