Sta-kon A18-6 | Ring Terminal Trần hàn 22 đến 16 - Pk100 | 3vrt7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STA-KON A18-6 Ring Terminal Bare Brazed 22 đến 16 - Gói 100 | AD2WYE 3VRT7

STA-KON A18-6 Ring Terminal Bare Brazed 22 đến 16 - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AD2WYE Model: A18-6Tham chiếu chéo: 3VRT7
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
€79.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Mã màutrần
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệtKhông cách nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.72 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán#6
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Kiểu cuốiTiêu chuẩn
Phạm vi dây22 đến 16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuLoại cách nhiệtChiều dài tổng thểĐường mayKích thước đinh tánGiá cả
STA-KON RA18-10 Ring Terminal màu đỏ được chồng lên 22-16 - Gói 100 | AC9URC 3KF97 RA18-10đỏNylon0.89 "Chồng chéo#10€115.89
STA-KON RA18-12 Ring Terminal màu đỏ được chồng lên 22-16 - Gói 100 | CHÍNH XÁC 9KG3 RA18-12đỏNylon1.3 "Chồng chéo1 / 2 "€213.87
STA-KON RA18-14 Ring Terminal màu đỏ chồng lên 22-16 - Gói 100 | AC9URZ 3KG05 RA18-14đỏNylon1.1 "Chồng chéo1 / 4 "€134.51
STA-KON RA18-38 Ring Terminal Màu đỏ Chồng lên 22-16 - Gói 100 | AC9UTD 3KG09 RA18-38đỏNylon1.2 "Chồng chéo3 / 8 "€114.40
Đầu cuối vòng tròn STA-KON RA18-4 Màu đỏ được chồng lên 22-16 - Gói 100 | AC9UTE 3KG10 RA18-4đỏNylon0.72 "Chồng chéo#4€98.56
Đầu cuối vòng tròn STA-KON RA18-516 Màu đỏ được chồng lên 22-16 - Gói 100 | AC9UTF 3KG11 RA18-516đỏNylon1.1 "Chồng chéo5 / 16 "€145.31
Đầu cuối vòng tròn STA-KON RA18-6 Màu đỏ được chồng lên 22-16 - Gói 100 | AC9UTG 3KG12 RA18-6đỏNylon0.86 "Chồng chéo#6€124.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STA-KON A18-6 Ring Terminal Bare Brazed 22 đến 16 - Gói 100
€79.45 /đơn vị