Sta-kon 2ra18x | Đầu Nối Mối Nối Đối Đầu 22-16awg Đỏ Pk100 | 4rhe5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu Nối Mông STA-KON 2RA18X 22-16AWG Đỏ PK100 | AJ2HGQ 4RHE5

STA-KON Đầu nối mối nối mông 2RA18X 22-16AWG Đỏ PK100

Trong kho
Khoản mục: AJ2HGQ phần: 2RA18XTham chiếu chéo: 4RHE5
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
€78.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối mối nối
Thùng Bên trong Dia.0.17 "
Vật liệu kết nốiThau
Kiểu kết nốiUốn
Loại kết nốiMối nối mông
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.11 "
Đường mayHàn
Phạm vi dây22 đến 16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Vật liệu kết nốiLoại cách nhiệtChiều dài tổng thểĐường mayPhạm vi dâyGiá cả
STA-KON 2RF4 Đầu Nối Mông 4 AWG Vàng PK15 | AH9JZC 3KF27 2RF40.51 "Copper Nylon1.85 "Chồng chéo4 AWG€51.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STA-KON Đầu nối mối nối mông 2RA18X 22-16AWG Đỏ PK100
€78.42 /đơn vị