Sta-kon 2a-18 | Đầu nối mối nối mông trần - Pk100 | 3vrw2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STA-KON 2A-18 Butt Splice Connector Bare - Gói 100 | AD2WZD 3VRW2

STA-KON Đầu nối mối nối mông 2A-18 Trần - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AD2WZD phần: 2A-18Tham chiếu chéo: 3VRW2
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
€76.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối mông
Thùng Bên trong Dia.0.12 "
Mã màutrần
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Loại kết nốiMối nối mông
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệtKhông cách nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.62 "
Đường mayHàn
Phạm vi dây22 đến 18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Chiều dài tổng thểPhạm vi dâyGiá cả
STA-KON 2B-14 Butt Splice Connector Bare - Gói 100 | AD2WZE 3VRW3 2B-140.16 "0.62 "16 đến 14 AWG€96.09
STA-KON 2C-10 Butt Splice Connector Bare - Gói 50 | AD2WZF 3VRW4 2C-100.31 "0.72 "12 đến 10 AWG€64.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STA-KON Đầu nối mối nối mông 2A-18 Trần - Gói 100
€76.07 /đơn vị