Sta-kon 18ra-250t | Nam Ngắt Kết Nối Đỏ 22-18awg Pk100 | 4rhe2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STA-KON 18RA-250T Nam Ngắt Kết Nối Đỏ 22-18AWG PK100 | AJ2HGM 4RHE2

STA-KON 18RA-250T Nam Ngắt Kết Nối Đỏ 22-18AWG PK100

Trong kho
Khoản mục: AJ2HGM phần: 18RA-250TTham chiếu chéo: 4RHE2
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
€68.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nam
Thùng Bên trong Dia.0.06 "
Vật liệu kết nốiThau
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtMột phần
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.94 "
Đường mayHàn
Kích thước tab0.032 "x 0.250"
Phạm vi dây22 đến 18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STA-KON 18RA-250T Nam Ngắt Kết Nối Đỏ 22-18AWG PK100
€68.00 /đơn vị