Sta-kon 14rbd-182 | Nữ Ngắt Kết Nối Xanh 16-14awg Pk100 | 4rhd8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STA-KON 14RBD-182 Ngắt kết nối cái màu xanh 16-14AWG PK100 | AJ2HGJ 4RHD8

STA-KON 14RBD-182 Nữ Ngắt kết nối Màu xanh lam 16-14AWG PK100

Trong kho
Khoản mục: AJ2HGJ phần: 14RBD-182Tham chiếu chéo: 4RHD8
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
€88.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nữ
Thùng Bên trong Dia.0.086 "
Vật liệu kết nốiThau
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtMột phần
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.85 "
Đường mayHàn
Kích thước tab0.020 "x 0.187"
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Tối đa VônChiều dài tổng thểKích thước tabPhạm vi dâyGiá cả
STA-KON 18RA-250F Nữ Ngắt kết nối Màu đỏ 22-18AWG PK100 | AJ2HGE 4RHD4 18RA-250F0.06 "600V0.96 "0.032 "x 0.250"22 đến 18 AWG€76.09
STA-KON 18RAD-183 Nữ Ngắt kết nối Màu đỏ 22-18AWG PK100 | AJ2HGG 4RHD6 18RAD-1830.06 "600V0.85 "0.032 "x 0.250"22 đến 18 AWG€83.28
STA-KON 14RB-250F Nữ Ngắt kết nối Xanh 16-14AWG PK100 | AJ2HGH 4RHD7 14RB-250F0.086 "600V0.96 "0.032 "x 0.250"16 đến 14 AWG€75.69
STA-KON 14RBD-183 Nữ Ngắt kết nối Xanh 16-14AWG PK100 | AJ2HGK 4RHD9 14RBD-1830.086 "600V0.85 "0.032 "x 0.187"16 đến 14 AWG€81.51
STA-KON 10RC-250F Nữ Ngắt kết nối Màu vàng 12-10AWG PK50 | AJ2HGL 4RHE1 10RC-250F0.133 "300V1.03 "0.032 "x 0.250"12 đến 10 AWG€123.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STA-KON 14RBD-182 Nữ Ngắt kết nối Màu xanh lam 16-14AWG PK100
€88.99 /đơn vị