Sta-kon 14rb-251t | Nam Ngắt Kết Nối Xanh 16 Đến 14 Awg - Pk50 | 3kf08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STA-KON 14RB-251T Male Disconnect Blue 16 đến 14 Awg - Pack Of 50 | AC9UNT 3KF08

STA-KON 14RB-251T Male Disconnect Blue 16 đến 14 Awg - Gói 50

Trong kho
Mặt hàng: AC9UNT phần: 14RB-251TTham chiếu chéo: 3KF08
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
€61.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nam
Thùng Bên trong Dia.0.086 "
Mã màuMàu xanh da trời
Vật liệu kết nốiĐồng mạ thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtFull
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtNylon
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn300V
Chiều dài tổng thể1.13 "
Đường mayChồng chéo
Kích thước tab0.250 x 0.032 "
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuChiều dài tổng thểPhạm vi dâyGiá cả
STA-KON 10RC-251T Male Disconnect Màu vàng 12 đến 10awg - Gói 25 | AC9UNQ 3KF05 10RC-251T0.133 "Màu vàng1.17 "12 đến 10 AWG€55.06
STA-KON 18RA-251T Nam Ngắt kết nối Màu đỏ 22 đến 18 Awg - Gói 50 | AC9UNX 3KF18 18RA-251T0.06 "đỏ1.13 "22 đến 18 AWG€59.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STA-KON 14RB-251T Male Disconnect Blue 16 đến 14 Awg - Gói 50
€61.25 /đơn vị