Sta-kon 14rb-250t | Nam Ngắt Kết Nối Xanh 16-14awg Pk100 | 4rhe3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STA-KON 14RB-250T Nam Ngắt kết nối Xanh 16-14AWG PK100 | AJ2HGN 4RHE3

STA-KON 14RB-250T Đực Ngắt Màu Xanh 16-14AWG PK100

Trong kho
Khoản mục: AJ2HGN phần: 14RB-250TTham chiếu chéo: 4RHE3
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
€56.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nam
Thùng Bên trong Dia.0.086 "
Vật liệu kết nốiThau
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtMột phần
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.94 "
Đường mayHàn
Kích thước tab0.032 "x 0.250"
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
STA-KON 10RC-250T Nam Ngắt kết nối Màu vàng 16-14AWG PK50 | AJ2HGP 4RHE4 10RC-250T0.133 "1.04 "€135.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STA-KON 14RB-250T Đực Ngắt Màu Xanh 16-14AWG PK100
€56.12 /đơn vị