Ssi Tc1vk1w-a4a | Bộ lọc hình nón tạm thời kiểu 3 inch Ss | 2rrz9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy lọc tạm thời SSI TC1VK1W-A4A Kiểu hình nón 3 inch Ss | AC3DJL 2RRZ9

SSI TC1VK1W-A4A Bộ lọc hình nón tạm thời kiểu 3 inch Ss

Trong kho
Khoản mục: AC3DJL Model: TC1VK1W-A4ATham chiếu chéo: 2RRZ9
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
€173.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc tạm thời
Lớp150/300
Kết nốiMặt phẳng Wafer
Bên trong Dia.2.75 "
Chiều dài4"
Vật chất304 thép không gỉ
Max. Sức épXUẤT KHẨU PSIG
Tối đa Nhiệt độ.800 F
Bên ngoài Dia.5.25 "
Kích thước đường ống3"
KiểuKiểu hình nón

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS7418205000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều rộng xử lý (1/8 In.)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
Máy lọc tạm thời SSI TC1VP1W-A4A Kiểu hình nón 6 inch Ss | AC3DJJ 2RRZ7 TC1VP1W-A4A5.375 "8.125 "8.625 "6"€293.69
Máy lọc tạm thời SSI TC1VM1W-A4A Kiểu hình nón 4 inch Ss | AC3DJK 2RRZ8 TC1VM1W-A4A3.75 "5.125 "6.75 "4"€204.47
Máy lọc tạm thời SSI TC1VH1W-A4A Kiểu hình nón 2 inch Ss | AC3DJM 2RTA1 TC1VH1W-A4A1.75 "3"4"2"€115.97
SSI TC1VG1W-A4A Kiểu hình nón lọc tạm thời 1 1/2 In | AC3DJN 2RTA2 TC1VG1W-A4A1.25 "2.25 "3.25 "1.5 "€97.44
SSI TC1VE1W-A4A Máy lọc tạm thời Kiểu hình nón 1 inch Ss | AC3DJP 2RTA3 TC1VE1W-A4A3 / 4 "1.625 "2.5 "1"€85.43
SSI TC1VD1W-A4A Máy lọc tạm thời Kiểu hình nón 3/4 inch Ss | AC3DJQ 2RTA4 TC1VD1W-A4A5 / 8 "1.125 "2.125 "3 / 4 "€88.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SSI TC1VK1W-A4A Bộ lọc hình nón tạm thời kiểu 3 inch Ss
€173.60 /đơn vị