Ssi Mg-5-a-md-r | Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số 5psi Mg-md | 3jyw7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số SSI MG-5-A-MD-R 5psi Mg-md | AC9UCW 3JYW7

SSI Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số MG-5-A-MD-R 5psi Mg-md

Trong kho
Khoản mục: AC9UCW phần: MG-5-A-MD-RTham chiếu chéo: 3JYW7

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€374.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đo áp suất kỹ thuật số, 5 Psi MG-MD
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnAvailabe Riêng biệt
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuNhựa nhiệt dẻo ABS
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1/4 "-18 NPT W / 22 MM Thép không gỉ 316L Hex
Kích thước quay số3
Giao diện4 chữ số LCD
Đơn vị hiển thịPsi, BAR và MPA
Powered By12 VDC
Phạm vi0-5
Vật liệu ổ cắm304L thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS9026208000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcPhạm viGiá cả
Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số SSI MG-15-A-MD-R 15 Psi Mg-md | AC9UCX 3JYW9 MG-15-A-MD-RĐồng hồ đo áp suất kỹ thuật số, 15 PSI MG-MD0-15€374.21
Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số SSI MG-50-A-MD-R 50 Psi Mg-md | AC9UCY 3JYX2 MG-50-A-MD-RĐồng hồ đo áp suất kỹ thuật số, 50 PSI MG-MD0-50€374.21
Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số SSI MG-100-A-MD-R 100 Psi Mg-md | AC9UCZ 3JYX4 MG-100-A-MD-RĐồng hồ đo áp suất kỹ thuật số, 100 PSI MG-MD0-100€374.21
Máy đo áp suất kỹ thuật số SSI MG-500-A-MD-R 500 Psi Mg-md | AC9UDA 3JYX6 MG-500-A-MD-RĐồng hồ đo áp suất kỹ thuật số, 500 PSI MG-MD0-500€374.21
Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số SSI MG-1000-A-MD-R 1000 Psi Mg-md | AC9UDB 3JYX8 MG-1000-A-MD-RĐồng hồ đo áp suất kỹ thuật số, 1000 PSI MG-MD0-1000€374.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SSI Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số MG-5-A-MD-R 5psi Mg-md
€374.21 /đơn vị