Ssi Mg-100-a-9v-r | Đồng Hồ Đo Áp Suất Kỹ Thuật Số 100 Psi Mg-9v | 3jyw1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số SSI MG-100-A-9V-R 100 Psi Mg-9v | AC9UCR 3JYW1

SSI Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số MG-100-A-9V-R 100 Psi Mg-9v

Trong kho
Khoản mục: AC9UCR phần: MG-100-A-9V-RTham chiếu chéo: 3JYW1
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
€267.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đo áp suất kỹ thuật số
tính chính xác+ /-0.25%
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuNhựa nhiệt dẻo ABS
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1/4-18 NPT W / 22 MM Thép không gỉ 316L Hex
Kích thước quay số3"
Giao diện4 chữ số LCD
Đơn vị hiển thịTrong PSI, BAR & MPA
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-10 độ C đến +60 độ C / + 14 độ F đến +140 độ F
Powered ByPin 9 vôn
Phạm vi0-100
Độ phân giảiPhụ thuộc vào phạm vi
Vật liệu ổ cắm304L thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS9026204000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácKích thước quay sốPhạm viGiá cả
Máy đo áp suất kỹ thuật số SSI MG-5-A-9V-R 5 Psi Mg-9v | AC9UCM 3JYV4 MG-5-A-9V-R+ /-0.25%3"0-5€267.02
Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số SSI MG-15-A-9V-R 15 Psi Mg-9v | AC9UCN 3JYV6 MG-15-A-9V-R+ /-0.25%3"0-15€267.02
Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số SSI MG-50-A-9V-R 50 Psi Mg-9v | AC9UCP 3JYV8 MG-50-A-9V-R+ /-0.25%3"0-50€267.02
Máy đo áp suất kỹ thuật số SSI MG-500-A-9V-R MG-500-A-9V-R+ /-0.25%3"0-500€267.02
Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số SSI MG-1000-A-9V-R 1000 Psi Mg-9v | AC9UCV 3JYW5 MG-1000-A-9V-R+ /-0.25%3"0-1000€267.02
Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số SSI MG1-5-A-9V-R 5 Psi Mg1-9v | AC9UDC 3JYY1 MG1-5-A-9V-R+ /-1.0%2-1 / 2 "0-5€225.65
Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số SSI MG1-30-A-9V-R 30 Psi Mg1-9v | AC9UDD 3JYY4 MG1-30-A-9V-R+ /-1.0%2-1 / 2 "0-30€225.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SSI Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số MG-100-A-9V-R 100 Psi Mg-9v
€267.02 /đơn vị