Ssi 0250-600wtttm-t | Van một chiều đĩa đôi 2-1/2 Inch | 1rxk7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SSI 0250-600WTTTM-T Van một chiều đĩa đôi 2-1 / 2 Inch | AB3FRR 1RXK7

SSI 0250-600WTTTM-T Van một chiều đĩa đôi 2-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3FRR Mẫu: 0250-600WTTTM-TTham chiếu chéo: 1RXK7
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
€755.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra đĩa đôi
Kiểu kết nốiMặt bích 600 lớp
Chiều dài4.875 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Nhiệt độ.600 độ F
Chiều cao tổng thể5.125 "
Chất liệu ghếThép không gỉ
Kích thước máy2.5 "
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều rộng2 41 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.29
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8481302090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngKiểu kết nốiChiều dàiVật chấtTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểChất liệu ghếKích thước máyGiá cả
SSI 0200-125WTIBB-T Van kiểm tra đĩa đôi Gang 2 inch | AB3FRG 1RXJ7 0200-125WTIBB-T2.12 "Mặt bích 125 lớp4.125 "Gang thep250 độ F4.125 "Buna n2"€97.20
SSI 0250-125WTIBB-T Van một chiều bằng gang 2-1 / 2 | AB3FRH 1RXJ8 0250-125WTIBB-T2.12 "Mặt bích 125 lớp4.875 "Gang thep250 độ F4.88 "Buna n2.5 "€109.02
Van một chiều SSI 0300-125WTIBB-T Gang 3 inch | AB3FRJ 1RXJ9 0300-125WTIBB-T2.25 "Mặt bích 125 lớp5.375 "Gang thep250 độ F5.375 "Buna n3"€126.42
SSI 0400-125WTIBB-T Van kiểm tra đĩa đôi Gang 4 inch | AB3FRK 1RXK1 0400-125WTIBB-T2.5 "Mặt bích 125 lớp6.875 "Gang thep250 độ F6.875 "Buna n4mm€201.15
SSI 0500-125WTIBB-T Van một chiều đĩa đôi Gang 5 inch | AB3FRL 1RXK2 0500-125WTIBB-T2.75 "Mặt bích 125 lớp7.75 "Gang thep250 độ F7.75 "Buna n5"€260.72
SSI 0600-125WTIBB-T Van kiểm tra đĩa đôi Gang 6 inch | AB3FRM 1RXK3 0600-125WTIBB-T3"Mặt bích 125 lớp8.75 "Gang thep250 độ F8.75 "Buna n6€387.17
SSI 0800-125WTIBB-T Van một chiều Đĩa Gang 8 Inch | AB3FRN 1RXK4 0800-125WTIBB-T3.75 "Mặt bích 125 lớp11 "Gang thep250 độ F11 "Buna n8€610.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SSI 0250-600WTTTM-T Van một chiều đĩa đôi 2-1/2 inch
€755.97 /đơn vị