Ssi 0100-1500y1tc-1 | Bộ lọc Y áp suất cao 1/2 inch Npt | 3cfr9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SSI 0100-1500Y1TC-1 Y Bộ lọc cao áp 1/2 inch Npt | AC8MLE 3CFR9

SSI 0100-1500Y1TC-1 Y Bộ lọc áp suất cao 1/2 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AC8MLE Mẫu: 0100-1500Y1TC-1Tham chiếu chéo: 3CFR9
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
€370.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc Y
Cổng thổi (NPT)1/2
Kết nốiFNPT
Vật chấtThép carbon
Max. Sức ép3500 psig @ 100 F
Màn304SS
Kích thước màn hình1/32 "hoàn hảo
Niêm phong304SS Vết thương xoắn ốc
Kích thước máy1"
KiểuÁp suất cao
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)18.03
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8421290065
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu vỏVật chấtKích thước đường ốngKích thước màn hìnhKích thước máyChiều rộngGiá cả
SSI 0050-1500Y1TC-1 Y Bộ lọc cao áp 1/4 inch Npt | AC8MLC 3CFR7 0050-1500Y1TC-1-Thép carbon-1/32 "hoàn hảo1 / 2 "3 15 / 16 "€140.45
SSI 0075-1500Y1TC-1 Y Bộ lọc áp suất cao 3/8 Inch Npt | AC8MLD 3CFR8 0075-1500Y1TC-1-Thép carbon-1/32 "hoàn hảo3 / 4 "4.25 "€211.48
SSI 0050-1500Y1TT-1 Y Bộ lọc áp suất cao 1/4 inch Npt | AC8MLF 3CFU1 0050-1500Y1TT-1Thép không gỉThép không gỉ1 / 2 "1/32 "hoàn hảo1 / 2 "3 15 / 16 "€373.56
SSI 0075-1500Y1TT-1 Y Bộ lọc cao áp 3/4 inch Npt | AC8MLG 3CFU2 0075-1500Y1TT-1-Thép không gỉ-1/32 "hoàn hảo3 / 4 "4.25 "€512.49
SSI 0100-1500Y1TT-1 Y Bộ lọc áp suất cao 1 inch Npt | AC8MLH 3CFU3 0100-1500Y1TT-1-Thép không gỉ-1/32 "hoàn hảo1"5"€970.95
SSI 0150-1500Y2TC-1 Y Bộ lọc cao áp 8 3/8 inch Chiều dài | AC8MLJ 3CFU4 0150-1500Y2TC-1Thép carbonThép carbon1.5 "1/32 "hoàn hảo1.5 "8.38 "€852.02
SSI 0200-1500Y2TC-BY Bộ lọc áp suất cao 9 3/8 inch Chiều dài | AC8MLK 3CFU5 0200-1500Y2TC-B-Thép carbon-3/64 "hoàn hảo2"9.375 "€1,170.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SSI 0100-1500Y1TC-1 Y Bộ lọc áp suất cao 1/2 inch Npt
€370.47 /đơn vị