vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D TVS2HWA50X Chống sét lan truyền 50ka | AF9LRD 30EG10

SQUARE D TVS2HWA50X Chống sét lan truyền 50ka có dây cứng

Trong kho
Khoản mục: AF9LRD phần: TVS2HWA50XTham chiếu chéo: 30EG10

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€2,376.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị bảo vệ sốc
Độ sâu2.92 "
Enclosure liệuPhi kim loại
Loại EnclosureNEMA 4X
Tuýt lọcLọc
Chú thích10 năm Có bảo hành, Bộ dụng cụ Flushmount tùy chọn và Màn hình từ xa
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Chiều dài8.62 "
Dòng xung sét50KA
Loại địa điểmLoại 2
Vật chấtPhi kim loại
Tối đa Tiếp tục hoạt động điện áp150
Tối đa Dòng điện tăng trên mỗi chế độ25KA
Tối đa Dòng điện tăng trên mỗi pha50KA
Các phương thức bảo vệ10
Phong cách gắn kếtNipple Mount, Dây dẫn
Đánh giá giảm tiếng ồn NRR-54 DB
Xả danh nghĩa20KA
Số lượng cực2
Số lượng dây4 dây + nối đất
Giai đoạn3
Bảo vệ lớpLoại 2 SPD
Đánh giá hiện tại ngắn mạch200KA
KiểuHardwired
điện áp208Y / 120
Cấp bảo vệ điện áp900, 1200, 1500, 700
Đánh giá bảo vệ điện áp900V (LN), 1200V (LG), 1500V (LL), 700V (NG)
Chiều rộng4.8 "
Dây điện4W + mặt đất
Thước đo dây# 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.27
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8536308000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D TVS2HWA50X Chống sét lan truyền 50ka có dây cứng
€2,376.49 /đơn vị