Square D Qou280 | Bộ ngắt mạch gắn thiết bị Qou 2p 80a | 5b994 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU280 Qou 2p 80a | AG7CYV 5B994

SQUARE D Cầu dao gắn thiết bị QOU280 Qou 2p 80a

Trong kho
Khoản mục: AG7CYV phần: QOU280Tham chiếu chéo: 5B994
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
€167.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt mạch đơn vị
Đánh giá điện áp AC120 / 240 VAC
amps80
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DC60 VDC
Độ sâu2.96 "
Chiều dài4.45 "
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dâyNgày 2/0
Min. Kích thước dây12 AWG
Số lượng cực2
Giai đoạn1
Kết nối thiết bị đầu cuốiLug hộp có rãnh (Dòng và tải không thể đảo ngược)
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8536200040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối thiết bị đầu cuốiampsLoại ngắt mạchChiều rộngĐánh giá điện áp DCĐộ sâuChiều dàiTối đa Kích thước dâyGiá cả
Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU2101021 Qou 2p 10a | AF9HNG 2JWY6 QOU2101021Lug hộp có rãnh (Dòng và tải)10Chuyến đi Shunt2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€552.76
Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU2125 Qou 2p 125a | AF9HNL 2JWZ3 QOU2125Lug hộp có rãnh (Dòng và tải không thể đảo ngược)125Tiêu chuẩn1.5 "60 VDC2.96 "4.45 "Ngày 2/0€288.88
Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU215VH Qou 2p 15a | AF9HNU 2JXA6 QOU215VHLug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược)15Khả năng ngắt cao1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€361.42
Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU220VH Qou 2p 20a | AF9HPC 2JXC7 QOU220VHLug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược)20Khả năng ngắt cao1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€326.25
SQUARE D QOU2201021 Bộ ngắt mạch gắn kết Qou 2p 20a | AF9HPG 2JXD3 QOU2201021Lug hộp có rãnh (Dòng và tải)20Chuyến đi Shunt2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€394.09
Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU230VH Qou 2p 30a | AF9HPV 2JXE9 QOU230VHLug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược)30Khả năng ngắt cao1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€137.68
Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU250VH Qou 2p 50a | AF9HQN 2JXH1 QOU250VHLug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược)50Khả năng ngắt cao1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€328.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao gắn thiết bị QOU280 Qou 2p 80a
€167.57 /đơn vị