Square D Qo325vh | Cắm Cầu Dao 25a 3p 22ka 240v | 2glx6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D QO325VH Bộ ngắt mạch 25a 3p 22ka 240v | AF9GYH 2GLX6

SQUARE D Cầu dao cắm QO325VH 25a 3p 22ka 240v

Trong kho
Khoản mục: AF9GYH phần: QO325VHTham chiếu chéo: 2GLX6
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
€504.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm bộ ngắt mạch
Đánh giá điện áp AC240 VAC
amps25
Loại ngắt mạchKhả năng ngắt cao
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu2.91 "
Chiều dài3"
Tối đa Xếp hạng AIR22KA
Tối đa Kích thước dây8 AWG
Min. Kích thước dây14 AWG
Số lượng cực3
Kết nối thiết bị đầu cuốiKẹp vít
Chiều rộng2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.01
Chiều rộng tàu (cm)13.34
Mã HS8536200020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Kích thước dâyĐánh giá điện áp ACKHÔNG KHÍ @ 120VACMin. Kích thước dâySố lượng cựcKết nối thiết bị đầu cuốiChiều rộngKHÔNG KHÍ @ 240VACGiá cả
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D QO115HM 15a 1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 QO115HM8 AWG120 / 240 VAC10KA14 AWG1Kẹp vít0.75 "10KA€46.96
Cầu dao dạng cắm SQUARE D QO120, 20 A, 120/240 V | AA9GEX 1D234 QO1208 AWG120 / 240 VAC10KA14 AWG1Kẹp vít0.75 "10KA€34.22
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D QO120HM 20a 1p 10ka 120v | AA9GFA 1D237 QO120HM8 AWG120 VAC10KA14 AWG1Kẹp vít0.75 "10KA€51.84
SQUARE D QO120VH Bộ ngắt mạch 20a 1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238 Qo120vh8 AWG120 / 240 VAC22KA14 AWG1Kẹp vít0.75 "22KA€85.61
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D QO130, 30A, 120 / 240V AC, 1 cực | AA9GFC 1D239 QO1308 AWG120 / 240 VAC10KA14 AWG1Kẹp vít0.75 "10KA€40.22
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D QO130VH 30a 1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242 Qo130vh8 AWG120 / 240 VAC22KA14 AWG1Kẹp vít0.75 "22KA€99.23
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D QO140 40a 1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402 AWG120 / 240 VAC10KA8 AWG1Kẹp vít0.75 "10KA€47.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao cắm QO325VH 25a 3p 22ka 240v
€504.56 /đơn vị