SQUARE D Cầu dao cắm QO250SWN 50a 2p 10ka 240v
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cắm bộ ngắt mạch |
Đánh giá điện áp AC | 120 / 240 VAC |
amps | 50 |
Loại ngắt mạch | Đã chuyển sang trung lập |
Đánh giá điện áp DC | Không được đánh giá |
Độ sâu | 2.91 " |
GTIN | 00785901544364 |
Chiều dài | 3" |
Tối đa Xếp hạng AIR | 10KA |
Tối đa Kích thước dây | 2 AWG |
Min. Kích thước dây | 8 AWG |
Số lượng cực | 2 |
Kết nối thiết bị đầu cuối | Hộp Lug |
Chiều rộng | 2.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.32 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.91 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.38 |
Mã HS | 8536200020 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.