Square D Qo24l70f | Trung Tâm Phụ Tải 70a 120/240vac 1ph | 1d388 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D QO24L70F Trung tâm phụ tải 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKC 1D388

SQUARE D Trung tâm tải QO24L70F 70a 120/240vac 1ph

Trong kho
Khoản mục: AA9GKC phần: QO24L70FTham chiếu chéo: 1D388
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
€109.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm tải
amps70
Loại ngắt mạchQO
Độ sâu3.25 "
Enclosure liệuThép
Chiều cao9.25 "
Số khoảng cách2
Giai đoạn1
Đánh giá hiện tại ngắn mạch10KA
điện áp120 / 240 VAC
Chiều rộng4.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.03
Chiều cao tàu (cm)28.45
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8538908080
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Vật liệu xe buýt (Đồng mạ bảo vệ)
  • Đánh giá NEMA kèm theo (1)
  • Bộ ngắt mạch chính hoặc Lug chính (Lug chính, cố định)
  • Tối đa Số của Tandem Breakers (2)
  • Nắp xả được đề xuất (Bao gồm)
  • Bộ dụng cụ thanh nối đất được đề xuất (5B718)
  • Các tính năng đặc biệt: Nguồn cấp dữ liệu trên cùng hoặc dưới cùng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐộ sâuChiều caoGiai đoạnđiện ápChiều rộngGiá cả
SQUARE D QO24L70S Trung tâm phụ tải 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€73.00
SQUARE D QO312L125G Tâm tải 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y / 120 VAC, 240 / 120V Delta AC hoặc 240V Delta AC14.25 "€524.55
SQUARE D QO318L200G Trung tâm tải 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y / 120 VAC, 240 / 120V Delta AC hoặc 240V Delta AC14.25 "€687.57
SQUARE D QO320L125G Tâm tải 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y / 120 VAC, 240 / 120V Delta AC hoặc 240V Delta AC14.25 "€735.95
SQUARE D QO330L200G Trung tâm tải 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y / 120 VAC, 240 / 120V Delta AC hoặc 240V Delta AC14.25 "€797.15
SQUARE D QO403L60NF Trung tâm tải Lug 60A 208Y / 120VAC 3 pha | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y / 120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"€175.23
SQUARE D QO403L60NS Trung tâm tải Lug 60A 208Y / 120VAC 3 pha | AG9FMJ 1D413 QO403L60NS603.5 "13 "3208Y / 120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"€175.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Trung tâm tải QO24L70F 70a 120/240vac 1ph
€109.37 /đơn vị