Square D Qo220hid | Cắm Bộ Ngắt Mạch 20a 2p 10ka 240v | 1d305 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D QO220HID Cầu Dao Cắm Điện 20a 2p 10ka 240v | AA9GGK 1D305

SQUARE D Bộ ngắt mạch cắm QO220HID 20a 2p 10ka 240v

Trong kho
Khoản mục: AA9GGK phần: QO220HIDTham chiếu chéo: 1D305
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
€127.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm bộ ngắt mạch
Đánh giá điện áp AC120 / 240 VAC
KHÔNG KHÍ @ 120VAC10KA
KHÔNG KHÍ @ 240VAC10KA
KHÔNG KHÍ @ 48VDC5KA
amps20
Loại ngắt mạchcường độ phóng điện cao
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu2.91 "
Chiều dài3"
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây8 AWG
Min. Kích thước dây14 AWG
Số lượng cực2
Kết nối thiết bị đầu cuốiKẹp vít
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536200040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐánh giá điện áp ACampsĐánh giá điện áp DCTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâySố lượng cựcKết nối thiết bị đầu cuốiGiá cả
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D QO120HID 20a 1p 10ka 240v | AA9GEZ 1D236 QO120HID0.75 "120 / 240 VAC2048 VDC8 AWG14 AWG1Kẹp vít€31.98
SQUARE D QO215HID Cầu Dao Cắm Điện 15a 2p 10ka 240v | AA9GFW 1D256 QO215HID1.5 "120 / 240 VAC1548 VDC8 AWG14 AWG2Kẹp vít€127.31
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D QO140HID 40a 1p 10ka 240v | AF9GWU 2GLP7 QO140HID0.75 "120 VAC40Không được đánh giá2 AWG8 AWG1Hộp Lug€55.69
Cầu dao cắm điện SQUARE D QO320HID 20a 3p 10ka 240v | AF9GYD 2GLW9 QO320HID2.25 "240 VAC2048 VDC8 AWG14 AWG3Kẹp vít€609.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Bộ ngắt mạch cắm QO220HID 20a 2p 10ka 240v
€127.31 /đơn vị