Square D Qgp32175tm Dòng Powerpact Mccb, Qgp | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D QGP32175TM PowerPact, Q Frame, 175A, 240VAC | CE6HNE

SQUARE D QGP32175TM Bộ ngắt mạch vỏ đúc PowerPact, Q Frame, 175A, 240VAC

Trong kho
Khoản mục: CE6HNE phần: QGP32175TM
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
€2,036.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps175
Loại khungQGP
Số lượng cực3
điện áp240
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.07
Chiều cao tàu (cm)14.12
Chiều dài tàu (cm)24.77
Chiều rộng tàu (cm)14.76
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Square D QGP32175TM PowerPact Q molded case circuit breaker used to protect electrical systems from short-circuiting or overloading
  • Thiết kế mô-đun 3 cực, 3 pha có tính năng ngắt từ nhiệt không thể hoán đổi cho cả bảo vệ hạn chế dòng điện tức thời và thời gian dài
  • Equipped with load side lug terminals for accommodating wires of sizes ranging from 14 AWG to 3/0 AWG and bolt-on mounting for installation in vertical & horizontal orientations
  • Được UL liệt kê và chứng nhận CSA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcGiá cả
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D QGP32125TM PowerPact, Q Frame, 125A, 240VAC | CE6HNF QGP32125TM1253-
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D QGP22225TM, Bolt-On, 200A, 240VAC, 2 cực | CE6HNG QGP22225TM2252€1,281.34
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D QGP22175TM, 175A, 240VAC, 2 cực | CE6HNH QGP22175TM1752€1,281.34
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D QGP22100TM METER-PAK, 2 cực, 100A, 600VAC | CE6HNJ QGP22100TM1002€1,281.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D QGP32175TM Bộ ngắt mạch vỏ đúc PowerPact, Q Frame, 175A, 240VAC
€2,036.43 /đơn vị