Square D Qda221502 | Cầu dao 150a 2p 240vac Lug | 2gpg6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao SQUARE D QDA221502 150a 2p 240vac Lug | AF9HGG 2GPG6

SQUARE D QDA221502 Bộ ngắt mạch 150a 2p 240vac Vấu

Trong kho
Khoản mục: AF9HGG phần: QDA221502Tham chiếu chéo: 2GPG6
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
€1,070.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC240 VAC
amps150
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu3.93 "
khung Kích250A / QĐ
Chiều cao6.47 "
Cài đặt chuyến đi khuếch đại cao2400A
Cài đặt chuyến đi khuếch đại thấp1200A
Tối đa Xếp hạng AIR25KA
Tối đa Kích thước dây300 km
Min. Kích thước dây4 AWG
Gắn kếtCắm bảng điều khiển
Số lượng cực2
Giai đoạn1
Kết nối phaAC
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.21
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)19.3
Mã HS8536200020

Chi tiết sản phẩm:

  • Chuyến đi tức thời (Cố định)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcGiai đoạnChiều rộngGiá cả
Cầu dao SQUARE D QDA221001 100a 2p 240vac Lug | AF9HFY 2GPF5 QĐA221001100213"€896.97
Bộ ngắt mạch SQUARE D QDA221002 100a 2p 240vac Lug | AF9HFZ 2GPF6 QĐA221002100213"€896.97
Bộ ngắt mạch SQUARE D QDA221004 100a 2p 240vac Lug | AF9HGA 2GPF7 QĐA221004100213"€896.97
Cầu dao SQUARE D QDA221251 125a 2p 240vac Lug | AF9HGD 2GPG2 QĐA221251125213"€1,070.15
Bộ ngắt mạch SQUARE D QDA221252 125a 2p 240vac Lug | AF9HGE 2GPG3 QĐA221252125213"€1,070.15
Bộ ngắt mạch SQUARE D QDA221254 125a 2p 240vac Lug | AF9HGF 2GPG4 QĐA221254125213"€1,070.15
Cầu dao SQUARE D QDA221504 150a 2p 240vac Lug | AF9HGH 2GPG7 QĐA221504150213"€1,070.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D QDA221502 Bộ ngắt mạch 150a 2p 240vac Vấu
€1,070.15 /đơn vị