SQUARE D Cầu dao PGL36060 Nguồn cấp qua 600 Ampe 600vac 3p 35kaic@480v
Khoản mục: AG8TPN
phần: PGL36060
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 35kAIC @ 480V |
amps | 600A |
Loại khung | PGL |
GTIN | 785901564508 |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 14.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 32.69 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 21.01 |
Mô hình | amps | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
PGL36100 | 1000 | - | €28,928.66 | |
PGL36120 | 1200 | - | €28,407.61 | |
PGL36080 | 800A | 600V | - | RFQ
|
PGL36100U41A | 1000A | 600V | €14,706.57 | |
PGL36100U44A | 1000A | 600V | €18,472.29 | |
PGL36120U41A | 1200A | 600V | €16,468.47 | |
PGL36120U44A | 1200A | 600V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.