SQUARE D Cầu dao vỏ đúc PGA36080CU31A, 800A, MicroLogic 3.0, I-Line
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
amps | 800 |
Loại khung | PGA |
GTIN | 785901574309 |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600 |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 14.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 29.85 |
Chiều dài tàu (cm) | 51.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 29.54 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
PGA36060U43A | 600A | 600V | - | RFQ
| |
PGA36080 | 800A | 600V | - | RFQ
| |
PGA36100 | 1000A | 600V | €17,244.21 | ||
PGA36120 | 1200A | 600V | €17,244.21 | ||
PGA36120U41A | 1200A | 600V | €17,244.21 | ||
PGA36120U44A | 1200A | 600V | €20,204.86 | ||
PGA36040U43A | 400 | 600 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.