SQUARE D Bộ ngắt mạch MHL36300 Nguồn cấp qua 300 Ampe 600vac 3p 65kaic@480v
Khoản mục: AG8RQL
phần: MHL36300
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 65kAIC @ 480V |
amps | 300A |
Loại khung | MHL |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 40.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 28.19 |
Chiều rộng tàu (cm) | 28.7 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.