Square D Mgn61534 | Cầu dao Dc C Curve 2p 30a 12-500vdc | 5rgv1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D MGN61534 Dc ngắt mạch C Đường cong 2p 30a 12-500vdc | AG7DWR 5RGV1

SQUARE D MGN61534 Bộ ngắt mạch Dc Đường cong C 2p 30a 12-500vdc

Trong kho
Khoản mục: AG7DWR phần: MGN61534Tham chiếu chéo: 5RGV1
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
€515.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ bảo vệ bổ sung IEC
Đánh giá điện áp ACKhông được đánh giá
amps30
Loại đường congC
Đánh giá điện áp DC500 VDC
Độ sâu2.76 "
Chiều dài3.19 "
Tối đa Xếp hạng AIR5KA
Tối đa Kích thước dây2 AWG
Min. Kích thước dây10 AWG
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Số lượng cực2
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng1.42 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)15.72
Chiều dài tàu (cm)14.91
Chiều rộng tàu (cm)11.23
Mã HS8536200040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐánh giá điện áp DCMin. Kích thước dâySố lượng cựcChiều rộngGiá cả
SQUARE D MGN61504 Dc ngắt mạch C Đường cong 1p 4a ​​12-250vdc | AG7DVR 5RGR7 MGN615044250 VDC15 AWG10.71 "€30.15
SQUARE D MGN61505 Dc ngắt mạch C Đường cong 1p 5a 12-250vdc | AG7DVT 5RGR8 MGN615055250 VDC14 AWG10.71 "€268.66
SQUARE D MGN61509 Dc ngắt mạch C Đường cong 1p 13a 12-250vdc | AG7DVW 5RGT1 MGN6150913250 VDC10 AWG10.71 "€205.80
SQUARE D MGN61510 Dc ngắt mạch C Đường cong 1p 15a 12-250vdc | AG7DVX 5RGT2 MGN6151015250 VDC14 AWG10.71 "€253.44
SQUARE D MGN61525 Dc Ngắt mạch C Đường cong 2p 5a 12-500vdc | AG7DWH 5RGU3 MGN615255500 VDC14 AWG21.42 "€515.89
SQUARE D MGN61530 Dc Cầu dao C Đường cong 2p 15a 12-500vdc | AG7DWM 5RGU7 MGN6153015500 VDC14 AWG21.42 "€499.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D MGN61534 Bộ ngắt mạch Dc Đường cong C 2p 30a 12-500vdc
€515.89 /đơn vị