Square D Lrd08l | Rơle chống quá tải cấp 20 2.5 - 4a | 19yd04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D LRD08L Rơle quá tải Lớp 20 2.5 - 4a | AF6LVH 19YD04

SQUARE D Rơle quá tải LRD08L Loại 20 2.5 - 4a

Trong kho
Khoản mục: AF6LVH phần: LRD08LTham chiếu chéo: 19YD04
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
€119.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle quá tải
Phạm vi hiện tại2.50 đến 4.00A
Độ sâu3"
Chiều cao2.99 "
Số lượng cực3
Phương pháp cảm biếnLưỡng kim
Gắn riêng biệtKhông
Kiểu khởi độngIEC
Hạng chuyến đi20
điện áp690 VAC
Chiều rộng1.77 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)4.78
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)9.04
Mã HS8536410060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi hiện tạiGiá cả
SQUARE D LRD05L Tiếp sức quá tải Lớp 20 0.63 - 1a | AF6LVE 19YD01 LRD05L0.63 đến 1.00A€122.23
SQUARE D LRD06L Rơle quá tải Lớp 20 1 - 1.6a | AF6LVF 19YD02 LRD06L1.00 đến 1.60A€109.76
SQUARE D LRD07L Rơle quá tải Class 20 1.6 - 2.5a | AF6LVG 19YD03 LRD07L1.60 đến 2.50A€114.63
SQUARE D LRD10L Tiếp sức quá tải Lớp 20 4 - 6a | AF6LVJ 19YD05 LRD10L4.00 đến 6.00A€108.87
SQUARE D LRD12L Rơle quá tải loại 20 5.5 - 8a | AF6LVK 19YD06 LRD12L5.50 đến 8.00A€120.75
Rơ-le chống quá tải nhiệt SQUARE D LRD14L, Phạm vi bảo vệ nhiệt 7 đến 10A, Loại 20 | AF6LVL 19YD07 LRD14L7.00 đến 10.0A€124.18
SQUARE D LRD16L Rơle quá tải Lớp 20 9 - 13a | AF6LVM 19YD08 LRD16L9.00 đến 13.0A€126.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Rơle quá tải LRD08L Loại 20 2.5 - 4a
€119.14 /đơn vị