SQUARE D LJP36400U31X Molded Case Circuit Breaker, 65kAIC at 480V, 400A, 3 Pole
Khoản mục: CE6HGM
Model: LJP36400U31X
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
amps | 400 |
Loại khung | LJP |
GTIN | 00785901092988 |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600 |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.12 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 28.7 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.