SQUARE D LAP36225MB Molded Case Circuit Breaker, 30kAIC at 480VAC, 600V, 225A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
amps | 225 |
Loại khung | LAL |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600 |
Loại điện áp | AC |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 14.83 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Loại ngắt mạch | Số lượng cực | Giai đoạn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAL26250 | 250 | Tiêu chuẩn | 2 | 1 | - | €6,345.56 | ||
LAL26350 | 350 | Tiêu chuẩn | 2 | 1 | - | €6,508.75 | ||
LAL26400 | 400 | Tiêu chuẩn | 2 | 1 | - | €6,189.40 | ||
LAL26300 | 300 | Tiêu chuẩn | 2 | 1 | - | €6,101.81 | ||
LAL36150 | 150 | Tiêu chuẩn | 3 | 3 | - | €7,349.44 | ||
LAL36200 | 200 | Tiêu chuẩn | 3 | 3 | - | €7,379.57 | ||
LAL36225 | 225 | Tiêu chuẩn | 3 | 3 | - | €6,710.33 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.