SQUARE D LA400S Nema 1 Bao vây
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vỏ ngắt mạch |
amps | 400 |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 7.88 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều dài | 44 " |
Vật chất | Thép |
Phong cách gắn kết | Bề mặt |
NEMA Đánh giá | 1 |
Chiều rộng | 15.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 113.79 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.41 |
Mã HS | 8538908020 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | amps | Độ sâu | Kết thúc | Chiều dài | Phong cách gắn kết | NEMA Đánh giá | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q22200NS | 7.63 " | 200 | 4.25 " | Sơn | 23.13 " | Bề mặt | 1 | - | €272.65 | ||
QO2100BNRB | 6.92 " | 100 | 4.12 " | Sơn | 13.18 " | Bề mặt | 3R | - | €191.68 | ||
QO2100BNS | 5.88 " | 100 | 3.38 " | Sơn | 13.12 " | Bề mặt | 1 | - | €128.59 | ||
QO2125BNRB | 6.92 " | 125 | 4.12 " | Sơn | 13.18 " | Bề mặt | 3R | - | €239.96 | ||
QO3100BNRB | 6.92 " | 100 | 4.12 " | Sơn | 13.18 " | Bề mặt | 3R | - | €350.48 | ||
J250AWK | 9.72 " | 250 | 7.94 " | Sơn tĩnh điện | 32.26 " | Bề mặt | 3R, 12, 5 | - | €1,092.62 | ||
J250F | 15.4 " | 250 | 6" | Sơn tĩnh điện | 32.4 " | Thùng | 1 | - | €634.45 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.