Square D L1432m | Công tắc kéo cáp phải 1no+1nc | 2fm01 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc kéo cáp SQUARE D L1432M Phải 1NO + 1NC | AF9GQP 2FM01

SQUARE D Công tắc kéo cáp L1432M Phải 1NO+1NC

Trong kho
Khoản mục: AF9GQP phần: L1432MTham chiếu chéo: 2FM01
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
€521.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc kéo cáp khẩn cấp
Xếp hạng liên hệ AC20A @ 120 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.25A @ 480 VAC, 5A @ 600 VAC
Trường hợp vật liệuNhôm đúc
Đăng ký thông tin1NC / 1NO
Đánh giá liên hệ DC5A @ 120 VDC, 1A @ 250 VDC, 0.2A @ 600 VDC
Độ sâu2.1 "
chỉ sốKhông áp dụng
Đánh giá IP67
Chiều dài4.95 "
Tối đa Dây cápKhông áp dụng
Min. Hiện hànhKhông áp dụng
NEMA Đánh giá1, 2, 4, 12, 13
Lực lượng điều hànhKhông áp dụng
Xóa và làm lạiKhông áp dụng
Chức năng chuyển đổiDuy trì
Khả năng chuyển đổicáp đơn
UPC785901169772
Chiều rộng2.31 "
Đầu vào dây1 / 2 "NPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8536509065

Chi tiết sản phẩm:

  • Vị trí điều hành (Phải)
  • Cường độ dòng điện (20A)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá IPGiá cả
Công tắc kéo cáp SQUARE D L2153 1NO + 1NC | AF9GQQ 2FM04 L215365, 66€982.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Công tắc kéo cáp L1432M Phải 1NO+1NC
€521.01 /đơn vị