SQUARE D Cầu dao dạng vỏ đúc KA26150AB, 150 A, 600 VAC, 25 kAIC @ 480 V
Khoản mục: AG8QVL
phần: KA26150AB
€2,092.36 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 25kAIC @ 480V |
amps | 150A |
Loại khung | KA |
Số lượng cực | 2 |
điện áp | 600V |
Loại điện áp | AC |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 19.69 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.05 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.