Square D Jgl36250cu33x J Frame Mccb, 3 cực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao vỏ đúc SQUARE D JGL36250CU33X, 250A, 600VAC, 35kAIC ở 480V | CE6JQD

SQUARE D Cầu dao vỏ đúc JGL36250CU33X, 250A, 600VAC, 35kAIC ở 480V

Trong kho
Khoản mục: CE6JQD phần: JGL36250CU33X
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
€5,015.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps250
Loại khungJGL
Số lượng cực3
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)13.03
Chiều dài tàu (cm)21.44
Chiều rộng tàu (cm)18.42
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch cấp thông qua Square D JGL36250CU33X được thiết kế để ngăn chặn tình trạng ngắn mạch & quá tải trong bảng điều khiển & bảng điều khiển
  • Bộ phận hành trình điện tử không thể thay thế với bộ xử lý MicroLogic 3.2S cho phép thời gian dài, thời gian ngắn và các chức năng hạn chế dòng điện tức thời
  • Được trang bị các thiết bị đầu cuối vấu bên tải và bên tải để lắp đặt và đi dây không phức tạp
  • Hoạt động ở nhiệt độ môi trường xung quanh 50 độ C
  • UL được liệt kê, được đánh dấu IEC và được chứng nhận CSA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâyGiá cả
Cầu dao SQUARE D JGL36150 150a 3p 600vac Lug | AF6PTZ 1MBB1 JGL36150150Ngày 4/04 AWG€2,630.52
Cầu dao SQUARE D JGL36175 175a 3p 600vac Lug | AF6PUA 1MBB2 JGL36175175Ngày 4/04 AWG€2,630.52
Cầu dao SQUARE D JGL36200 200a 3p 600vac Lug | AF6PUB 1MBB3 JGL36200200350 kmNgày 3/0€2,630.52
Cầu dao SQUARE D JGL36225, 225 A, 3p, 600 VAC, Lug | AF6PUC 1MBB4 JGL36225225350 kmNgày 3/0€2,630.52
Bộ ngắt mạch SQUARE D JGL36250 250a 3p 600vac Lug | AF6PUD 1MBB5 JGL36250250350 kmNgày 3/0€3,021.68
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D JGL36175AA, 175A, 600VAC, Feed-Thru | CE6JQB JGL36175AA175--€2,802.58
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D JGL36175SO, 175A, 600VAC, Gắn thiết bị | CE6JQC JGL36175SO175--€2,944.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao vỏ đúc JGL36250CU33X, 250A, 600VAC, 35kAIC ở 480V
€5,015.56 /đơn vị