Bộ ngắt mạch Powerpact Square D Jda36250u33x | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D JDA36250U33X, I-Line, 250A, 18kAIC ở 480V | CE6HN

SQUARE D Cầu dao dạng vỏ đúc JDA36250U33X, I-Line, 250A, 18kAIC ở 480V

Trong kho
Khoản mục: CE6HCN phần: JDA36250U33X
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
€3,624.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps250
Loại khungJDA
Số lượng cực3
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.25
Chiều cao tàu (cm)13.67
Chiều dài tàu (cm)37.16
Chiều rộng tàu (cm)20.65
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu dao Square D JDA36250U33X PowerPact được thiết kế để bảo vệ quá dòng và ngắn mạch trong các thiết bị điện nhạy cảm
  • Có bộ phận cảm biến nhiệt-từ trường cố định cung cấp các chức năng hạn chế dòng điện tức thời và thời gian dài
  • Thiết bị đầu cuối vấu phía tải chứa dây nhôm / đồng có kích thước từ 3 AWG đến 350 kcmil
  • I-Line plug-in để dễ dàng cài đặt, lý tưởng cho các ứng dụng cấp dữ liệu ngược
  • Có thể hoạt động ở nhiệt độ môi trường 50 độ C
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn UL, CCC, IEC và CSA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsđiện ápGiá cả
SQUARE D JDA36150 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCJ JDA36150150A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36175 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCK JDA36175175A600V€2,792.71
Bộ ngắt mạch SQUARE D JDA36200 I-line Style Plug-in 200 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCL JDA36200200A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36225 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCM JDA36225225A600V€2,792.71
Bộ ngắt mạch SQUARE D JDA36250 Plug-in kiểu I-line 250 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCN JDA36250250A600V€3,302.87
SQUARE D JDA36175SA Bộ ngắt mạch vỏ đúc, 175A, Shunt Trip, Ổ cắm tải | CE6HCP JDA36175SA175600-
RFQ
Cầu dao nhiệt từ SQUARE D JDA36250U44X, 3P, 250A, Micrologic 6.2A | CE6JPN JDA36250U44X250600-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao dạng vỏ đúc JDA36250U33X, I-Line, 250A, 18kAIC ở 480V
€3,624.03 /đơn vị