Công tắc an toàn hạng nặng Square D Hu361rb, được liệt kê Ul | 1h375 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc an toàn SQUARE D HU361RB, 600 VAC, 30 A | AG9GBN 1H375

SQUARE D HU361RB Công tắc an toàn, 600 VAC, 30 A

Trong kho
Khoản mục: AG9GBN phần: HU361RBTham chiếu chéo: 1H375
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
€378.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc an toàn
dòng điện xoay chiều30
Đăng ký thông tin3PST
Độ sâu4.9 "
Nhiệm vụNặng
GTIN785901505600
Chiều cao14.8 "
HP30 mã lực @ 600 VAC
Đánh giá IP14
Vật chấtThép mạ kẽm
Loại bao vây NEMA3R
Số lượng cực3
Số lượng dây3
Giai đoạn3
điện áp600 VAC
Chiều rộng7.6 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.67
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)41.66
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Công tắc an toàn hạng nặng thích hợp để cách ly mạch điện để bảo vệ ngắn mạch và quá tải trong máy móc công nghiệp và bảng điều khiển
  • Thiết kế lưỡi và hàm để nhanh chóng quản lý ngắt hồ quang và tải động cơ nặng
  • Chốt nắp tháo nhanh để thuận tiện cho người dùng và các đầu nối vấu điện để chống lại các kết nối lỏng lẻo
  • Vỏ bọc thép mạ được xếp hạng NEMA 3R với các trung tâm bu lông chống mưa để lắp đặt trong môi trường bên ngoài khắc nghiệt & bảo vệ chống lại mưa tuyết, bụi bẩn và chất gây ô nhiễm
  • UL được liệt kê và tuân thủ RoHS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtdòng điện xoay chiềuĐăng ký thông tinLoại bao vây NEMASố lượng cựcSố lượng dâyChiều rộngĐộ sâuGiá cả
SQUARE D HU361 Công tắc an toàn ném đơn, Thiết kế kết cấu lưỡi & hàm | AG9GBL 1H373 HU361Thép303PST1337.5 "4.9 "€223.78
Công tắc an toàn hạng nặng SQUARE D HU361DS, 600 V, 30 A, 3 Pha, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSThép không gỉ303PST4, 4X, 5338.7 "5.1 "€2,456.08
SQUARE D HU362 Công tắc an toàn 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBP 1H376 HU362Thép603PST13310.5 "7.38 "€425.45
SQUARE D HU362DS Công tắc an toàn 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBQ 1H377 HU362DS304 thép không gỉ603PST4, 4X, 53310.8 "7"€2,673.78
SQUARE D HU362RB Công tắc an toàn 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBR 1H378 HU362RBThép mạ kẽm603PST3R3310.5 "6.4 "€768.66
SQUARE D HU363 Công tắc an toàn 600VAC 3PST 100 Amps AC | AG9GBT 1H379 HU363Thép1003PST13310.5 "6.4 "€472.35
SQUARE D HU364 Công tắc an toàn 600VAC 3PST 200 Amps AC | AG9GBW 1H382 HU364Thép2003PST13318.5 "8.3 "€1,448.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D HU361RB Công tắc an toàn, 600 VAC, 30 A
€378.13 /đơn vị