Square D Hom2200bb | Cắm Bộ Ngắt Mạch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D HOM2200BB Plug In Circuit Breaker Hom 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8PZB

SQUARE D Cầu dao cắm cắm HOM2200BB Hom 200 Ampe 240vac 2p 10kaic@240v

Trong kho
Khoản mục: AG8PZB phần: HOM2200BB
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
€488.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm bộ ngắt mạch
Xếp hạng AIC10kAIC @ 240V
amps200A
Loại khungHOM
Số lượng cực2
Bảng thông số sản phẩmhình vuông-d-hom2200bb.pdf
điện áp240V
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.38
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)18.54

Chi tiết sản phẩm:

  • Square D HOM2200BB là thiết bị ngắt mạch thu nhỏ của Homeline được thiết kế để sử dụng với các trung tâm phụ tải Homeline để tránh hư hỏng do quá tải.
  • Cầu dao Square D được xếp hạng HACR này có kết nối điện vấu hộp và kiểu lắp phích cắm.
  • Bộ ngắt mạch này có định mức điện áp tối đa là 240 VAC và định mức dòng ngắn mạch là 10 KA.
  • Nó chứa 4 - 300 AWG dây nhôm và đồng và có dòng điện định mức dòng tối đa là 200 A.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiĐánh giá điện áp ACXếp hạng AICTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâySố lượng cựcKết nối thiết bị đầu cuốiđiện ápGiá cả
SQUARE D HOM115 Bộ ngắt mạch cắm 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Kẹp vít-€11.26
Cầu dao cắm điện SQUARE D HOM115GFI, 1 P, 10 KAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Kẹp vít-€110.24
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D HOM120 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Kẹp vít-€11.75
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D HOM120GFI 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Kẹp vít-€212.84
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D HOM130 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Kẹp vít-€11.75
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D HOM140 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Tháng Bảy-€13.22
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D HOM150 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Tháng Bảy-€13.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao cắm cắm HOM2200BB Hom 200 Ampe 240vac 2p 10kaic@240v
€488.24 /đơn vị