SQUARE D Cầu dao loại nhỏ HOM115HM, Từ tính cao, 15A, Một cực
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cắm bộ ngắt mạch |
amps | 15 |
Loại khung | HOM |
GTIN | 00785901311195 |
Số lượng cực | 1 |
điện áp | 120 |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.16 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 8.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.13 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Đánh giá điện áp AC | Xếp hạng AIC | Tối đa Kích thước dây | Min. Kích thước dây | Số lượng cực | Kết nối thiết bị đầu cuối | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOM115 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Kẹp vít | - | €11.26 | ||
HOM115GFI | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 10 AWG | 14 AWG | 1 | Kẹp vít | - | €110.24 | ||
HOM120 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Kẹp vít | - | €11.75 | ||
HOM120GFI | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 10 AWG | 14 AWG | 1 | Kẹp vít | - | €212.84 | ||
HOM130 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Kẹp vít | - | €11.75 | ||
HOM140 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 2 AWG | 8 AWG | 1 | Tháng Bảy | - | €13.22 | ||
HOM150 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 2 AWG | 8 AWG | 1 | Tháng Bảy | - | €13.22 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.