vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D HOM115CAFI Cắm Mạch Ngắt Mạch 15a 1 Cực 10ka 240v | AF6FXJ 12R452

SQUARE D HOM115CAFI Cầu Dao Cắm Điện 15a 1 Cực 10ka 240v

Trong kho
Khoản mục: AF6FXJ phần: HOM115CAFITham chiếu chéo: 12R452
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
€92.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm bộ ngắt mạch
Đánh giá điện áp AC120 VAC
amps15
Loại ngắt mạchBộ ngắt mạch lỗi hồ quang kết hợp
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu2.98 "
Chiều dài4.75 "
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây8 AWG
Min. Kích thước dây14 AWG
Số lượng cực1
Kết nối thiết bị đầu cuốiKẹp vít
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8536200020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiĐánh giá điện áp ACXếp hạng AICTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâySố lượng cựcKết nối thiết bị đầu cuốiđiện ápGiá cả
SQUARE D HOM115 Bộ ngắt mạch cắm 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Kẹp vít-€11.26
Cầu dao cắm điện SQUARE D HOM115GFI, 1 P, 10 KAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Kẹp vít-€110.24
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D HOM120 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Kẹp vít-€11.75
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D HOM120GFI 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Kẹp vít-€212.84
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D HOM130 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Kẹp vít-€11.75
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D HOM140 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Tháng Bảy-€13.22
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D HOM150 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Tháng Bảy-€13.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D HOM115CAFI Cầu Dao Cắm Điện 15a 1 Cực 10ka 240v
€92.39 /đơn vị