SQUARE D Bộ ngắt mạch HLL26045 Feed-thru 45 Ampe 600vac 2p 100kaic@480v
Khoản mục: AG8PTG
phần: HLL26045
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 100kAIC @ 480V |
amps | 45A |
Loại khung | HLL |
Số lượng cực | 2 |
điện áp | 600V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.42 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.