SQUARE D Cầu dao vỏ đúc HDL36110SA, 110A, 3P, 18kAIC ở 480V
Khoản mục: CE6JLT
phần: HDL36110SA
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
amps | 110 |
Loại khung | HDL |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600 |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.42 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | khung Kích | Số lượng cực | Giai đoạn | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDL36060 | 60 | 60A / HD | 3 | 3 | - | 4.1 " | €857.98 | ||
HDL26020 | 20 | 60A / HD | 2 | 1 | - | 2.7 " | €793.58 | ||
HDL26025 | 25 | 60A / HD | 2 | 1 | - | 2.7 " | €1,226.82 | ||
HDL26030 | 30 | 60A / HD | 2 | 1 | - | 2.7 " | €793.58 | ||
HDL26040 | 40 | 60A / HD | 2 | 1 | - | 2.7 " | €793.58 | ||
HDL26050 | 50 | 60A / HD | 2 | 1 | - | 2.7 " | €793.58 | ||
HDL26060 | 60 | 60A / HD | 2 | 1 | - | 2.7 " | €793.58 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.