vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao vỏ đúc SQUARE D HDL36060U31X, 18kAIC, 3 cực, 3 pha | CE6GZN

SQUARE D Cầu dao vỏ đúc HDL36060U31X, 18kAIC, 3 cực, 3 pha

Trong kho
Khoản mục: CE6GZN phần: HDL36060U31X
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
€1,392.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps60
Loại khungHDL
GTIN785901230472
Số lượng cực3
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.83
Chiều cao tàu (cm)13.03
Chiều dài tàu (cm)21.44
Chiều rộng tàu (cm)18.42
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu dao Square D HDL36060U31X lý tưởng để bảo vệ mạch điện và máy móc khỏi hiện tượng quá tải và đoản mạch
  • Chứa được 14 - 3 AWG dây nhôm / đồng
  • Cung cấp các chức năng giới hạn dòng điện tức thời và trong thời gian dài để phản ứng ngay lập tức trước các đợt tăng điện nghiêm trọng đồng thời tránh vấp ngã khi quá tải nhẹ
  • Thiết bị đầu cuối vấu tải và đường dây để loại bỏ các kết nối lỏng lẻo
  • Được chứng nhận CSA, được đánh dấu CE, được liệt kê trong danh sách UL và được IEC chấp thuận

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampskhung KíchSố lượng cựcGiai đoạnđiện ápChiều rộngGiá cả
Cầu dao SQUARE D HDL36060 60a 3p 600vac Lug | AF6PPZ 1MAJ4 HDL360606060A / HD33-4.1 "€857.98
Cầu dao SQUARE D HDL26020 20a 2p 600vac Lug | AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060A / HD21-2.7 "€793.58
Bộ ngắt mạch SQUARE D HDL26025 25a 2p 600vac Lug | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560A / HD21-2.7 "€1,226.82
Bộ ngắt mạch SQUARE D HDL26030 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 HDL260303060A / HD21-2.7 "€793.58
Cầu dao SQUARE D HDL26040, 40Amp, 2 cực, 600VAC, Lug | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060A / HD21-2.7 "€793.58
Cầu dao SQUARE D HDL26050 50a 2p 600vac Lug | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060A / HD21-2.7 "€793.58
Cầu dao SQUARE D HDL26060 60a 2p 600vac Lug | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060A / HD21-2.7 "€793.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao vỏ đúc HDL36060U31X, 18kAIC, 3 cực, 3 pha
€1,392.29 /đơn vị