Square D Hdl36030 | Cầu Dao 30a 3p 600vac Lug | 1mau5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao SQUARE D HDL36030 30a 3p 600vac Lug | AF6PRE 1MAU5

SQUARE D Bộ ngắt mạch HDL36030 30a 3p 600vac Lug

Trong kho
Khoản mục: AF6PRE phần: HDL36030Tham chiếu chéo: 1MAU5
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
€857.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC600 VAC
amps30
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DC250 VDC
Độ sâu3.4 "
khung Kích60A / HD
Chiều cao6.4 "
Cài đặt chuyến đi khuếch đại cao750A
Cài đặt chuyến đi khuếch đại thấp350A
Tối đa Xếp hạng AIRKhông được đánh giá
Tối đa Kích thước dâyNgày 3/0
Min. Kích thước dây14 AWG
Gắn kếtĐứng miễn phí
Số lượng cực3
Giai đoạn3
Kết nối phaABC
Kết nối thiết bị đầu cuốiDòng / tải Lug
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng4.1 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.87
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS8536200020

Chi tiết sản phẩm:

  • Chuyến đi tức thời (Cố định)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampskhung KíchSố lượng cựcGiai đoạnđiện ápChiều rộngGiá cả
Cầu dao SQUARE D HDL36060 60a 3p 600vac Lug | AF6PPZ 1MAJ4 HDL360606060A / HD33-4.1 "€857.98
Cầu dao SQUARE D HDL26020 20a 2p 600vac Lug | AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060A / HD21-2.7 "€793.58
Bộ ngắt mạch SQUARE D HDL26025 25a 2p 600vac Lug | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560A / HD21-2.7 "€1,226.82
Bộ ngắt mạch SQUARE D HDL26030 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 HDL260303060A / HD21-2.7 "€793.58
Cầu dao SQUARE D HDL26040, 40Amp, 2 cực, 600VAC, Lug | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060A / HD21-2.7 "€793.58
Cầu dao SQUARE D HDL26050 50a 2p 600vac Lug | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060A / HD21-2.7 "€793.58
Cầu dao SQUARE D HDL26060 60a 2p 600vac Lug | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060A / HD21-2.7 "€793.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Bộ ngắt mạch HDL36030 30a 3p 600vac Lug
€857.98 /đơn vị