SQUARE D Công tắc an toàn H363AWK 600VAC 3PST 100 Amps AC
Khoản mục: AG9GAY
phần: H363AWKTham chiếu chéo: 1H357
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc an toàn |
dòng điện xoay chiều | 100 |
Đăng ký thông tin | 3PST |
Độ sâu | 7" |
Nhiệm vụ | Nặng |
GTIN | 785901482307 |
Chiều cao | 20.5 " |
HP | 60 mã lực @ 600 VAC |
Đánh giá IP | Không được đánh giá |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Loại bao vây NEMA | 3R, 12 |
Số lượng cực | 3 |
Số lượng dây | 3 |
Giai đoạn | 3 |
điện áp | 600 VAC |
Chiều rộng | 10.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.92 |
Chiều cao tàu (cm) | 18.29 |
Chiều dài tàu (cm) | 58.93 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.92 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại bao vây NEMA | dòng điện xoay chiều | Đăng ký thông tin | Số lượng dây | Chiều rộng | Độ sâu | Chiều cao | HP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H361 | 1 | 30 | 3PST | 3 | 7.5 " | 4.9 " | 14.6 " | 15 mã lực @ 600 VAC | €400.32 | ||
H361AWK | 3R, 12 | 30 | 3PST | 3 | 7.5 " | 4.9 " | 14.6 " | 15 mã lực @ 600 VAC | - | RFQ
| |
H361DS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 30 | 3PST | 3 | 8.7 " | 5.1 " | 14.9 " | 15 mã lực @ 600 VAC | €2,115.88 | ||
H361N | 1 | 30 | 3PST | 4 | 7.5 " | 4.9 " | 14.6 " | 15 mã lực @ 600 VAC | €425.45 | ||
H362 | 1 | 60 | 3PST | 3 | 10.5 " | 6.4 " | 17.4 " | 30 mã lực @ 600 VAC | €595.62 | ||
H362AWK | 3R, 12 | 60 | 3PST | 3 | 10.5 " | 7" | 16.5 " | 30 mã lực @ 600 VAC | €1,376.19 | ||
H362DS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 60 | 3PST | 3 | 10.8 " | 7" | 16.9 " | 30 mã lực @ 600 VAC | €2,456.08 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.