SQUARE D Công tắc an toàn H362A 600VAC 3PST 60 Amps AC
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc an toàn |
dòng điện xoay chiều | 60 |
Đăng ký thông tin | 3PST |
Độ sâu | 7" |
Nhiệm vụ | Nặng |
GTIN | 785901482154 |
Chiều cao | 16.5 " |
HP | 30 mã lực @ 600 VAC |
Đánh giá IP | 52 |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Loại bao vây NEMA | 12 |
Số lượng cực | 3 |
Số lượng dây | 3 |
Giai đoạn | 3 |
điện áp | 600 VAC |
Chiều rộng | 9" |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.99 |
Chiều cao tàu (cm) | 18.29 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.69 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại bao vây NEMA | dòng điện xoay chiều | Đăng ký thông tin | Số lượng dây | Chiều rộng | Độ sâu | Chiều cao | HP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H361 | 1 | 30 | 3PST | 3 | 7.5 " | 4.9 " | 14.6 " | 15 mã lực @ 600 VAC | €400.32 | ||
H361AWK | 3R, 12 | 30 | 3PST | 3 | 7.5 " | 4.9 " | 14.6 " | 15 mã lực @ 600 VAC | - | RFQ
| |
H361DS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 30 | 3PST | 3 | 8.7 " | 5.1 " | 14.9 " | 15 mã lực @ 600 VAC | €2,115.88 | ||
H361N | 1 | 30 | 3PST | 4 | 7.5 " | 4.9 " | 14.6 " | 15 mã lực @ 600 VAC | €425.45 | ||
H362 | 1 | 60 | 3PST | 3 | 10.5 " | 6.4 " | 17.4 " | 30 mã lực @ 600 VAC | €595.62 | ||
H362AWK | 3R, 12 | 60 | 3PST | 3 | 10.5 " | 7" | 16.5 " | 30 mã lực @ 600 VAC | €1,376.19 | ||
H362DS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 60 | 3PST | 3 | 10.8 " | 7" | 16.9 " | 30 mã lực @ 600 VAC | €2,456.08 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.