SQUARE D H321AWK Công tắc an toàn 240VAC/250VDC 3PST 30A
Khoản mục: AH2NMR
phần: H321AWKTham chiếu chéo: 2CP83
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc an toàn |
dòng điện xoay chiều | 30 |
Đăng ký thông tin | 3PST |
Độ sâu | 4.9 " |
Nhiệm vụ | Nặng |
Chiều cao | 14.6 " |
HP | 7 mã lực @ 240VAC, 7 mã lực @ 250VDC |
Đánh giá IP | Không được đánh giá |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Loại bao vây NEMA | 3R, 5, 12 |
Số lượng cực | 3 |
Số lượng dây | 3 |
Giai đoạn | 3 |
điện áp | 240VAC / 250 VDC |
Chiều rộng | 7.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.66 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 44.45 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.3 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại bao vây NEMA | dòng điện xoay chiều | Đăng ký thông tin | Số lượng cực | Số lượng dây | Giai đoạn | Chiều rộng | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H224AWK | 3R, 12 | 200 | 2PST | 2 | 2 | 1 | 20.2 " | 10.7 " | €3,272.88 | ||
H221DS | 4, 4X, 5 | 30 | 2PST | 2 | 2 | 1 | 8.7 " | 5.1 " | - | RFQ
| |
H225N | 1 | 400 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 9.5 " | €3,240.01 | ||
H225NR | 3R | 400 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 10.1 " | €4,729.65 | ||
H225NAWK | 3R, 12 | 400 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 26.2 " | 10.1 " | €6,744.77 | ||
H225NDS | 4, 4X, 5 | 400 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 22 " | 11 " | €23,884.01 | ||
H226N | 1 | 600 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 10.1 " | €6,751.93 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.