Square D Du222rb | Công tắc an toàn 240vac 2pst 60 Amps Ac | 2cl85 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc an toàn SQUARE D DU222RB 240VAC 2PST 60 Amps AC | AH2NMC 2CL85

SQUARE D Công tắc an toàn DU222RB 240VAC 2PST 60 Amps AC

Trong kho
Khoản mục: AH2NMC phần: DU222RBTham chiếu chéo: 2CL85

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€597.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc an toàn
dòng điện xoay chiều60
Đăng ký thông tin2PST
Độ sâu3.8 "
Nhiệm vụTổng Quát
Chiều cao9.6 "
HP10 mã lực @ 240 VAC
Đánh giá IP14
Vật chấtThép mạ kẽm
Loại bao vây NEMA3R
Số lượng cực2
Số lượng dây2
Giai đoạn1
UPC785901491491
điện áp240 VAC
Chiều rộng7.7 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.04
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)19.3
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Fusible / Nonfusible: Không thể nấu được
  • Kim loại / Phi kim loại: Kim loại

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại bao vây NEMAdòng điện xoay chiềuĐăng ký thông tinSố lượng cựcSố lượng dâyGiai đoạnChiều rộngĐộ sâuGiá cả
SQUARE D DU221RB Công tắc an toàn ném một lần, 240 VAC, 30 A | AG9FZM 1H259 DU221RB3R302PST2217.7 "3.8 "€258.76
Công tắc an toàn SQUARE D DU321 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZN 1H260 DU3211303PST3337.2 "3.6 "€233.84
Công tắc an toàn SQUARE D DU321RB 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZP 1H261 DU321RB3R303PST3337.7 "3.8 "€484.80
Công tắc an toàn SQUARE D DU322 240VAC 3PST 60 Amps AC | AG9FZQ 1H262 DU3221603PST3337.2 "3.6 "€339.03
Công tắc an toàn SQUARE D DU322RB 240VAC 3PST 60 Amps AC | AG9FZR 1H263 DU322RB3R603PST3337.7 "3.8 "€792.76
Công tắc an toàn SQUARE D DU323 240VAC 3PST 100 Amps AC | AG9FZT 1H264 DU32311003PST33310.5 "6.500 "€756.26
Công tắc an toàn SQUARE D DU323RB 240VAC 3PST 100 Amps AC | AG9FZU 1H265 DU323RB3R1003PST33310.5 "6.500 "€1,318.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Công tắc an toàn DU222RB 240VAC 2PST 60 Amps AC
€597.29 /đơn vị