SQUARE D BDL36030 Cầu dao dạng vỏ đúc, 30A, Số cực 3, Sê-ri Bdl
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Đánh giá điện áp AC | 525V AC |
Thiết bị truyền động | Chuyển đổi |
amps | 30A |
Loại ngắt mạch | Tiêu chuẩn |
Độ sâu | 3.15 " |
khung Kích | 125A |
Loại khung | Bdl |
Chiều cao | 5.39 " |
Tối đa Xếp hạng AIR | 25kA ở 277 / 408V AC |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 158 độ. F |
Tối đa Kích thước dây | 2AWG, 3AWG |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độ. F |
Min. Kích thước dây | 14AWG, 6AWG |
Phong cách gắn kết | Đơn vị gắn kết |
Số lượng cực | 3 |
Giai đoạn | 3 |
Kết nối pha | ABC |
Kết nối thiết bị đầu cuối | Everlink Lug Cả hai Kết thúc |
Loại chuyến đi | Từ nhiệt |
điện áp | 600 |
Loại điện áp | AC |
Chiều rộng | 3.19 " |
Quốc gia | Mexico |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.