Square D Bdl36015 | Bộ ngắt mạch vỏ đúc, 15a, Số cực 3, Dòng Bdl | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ Ngắt Mạch Vỏ Đúc SQUARE D BDL36015, 15A, Số Cực 3, Dòng Bdl | CE6GYU 482D30

SQUARE D BDL36015 Cầu dao dạng vỏ đúc, 15A, Số cực 3, Sê-ri Bdl

Trong kho
Khoản mục: CE6GYU phần: BDL36015Tham chiếu chéo: 482D30
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
€957.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC525V AC
Thiết bị truyền độngChuyển đổi
amps15A
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Độ sâu3.15 "
khung Kích125A
Loại khungBdl
Chiều cao5.39 "
Tối đa Xếp hạng AIR25kA ở 277 / 408V AC
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.158 độ. F
Tối đa Kích thước dây2AWG, 3AWG
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độ. F
Min. Kích thước dây14AWG, 6AWG
Phong cách gắn kếtĐơn vị gắn kết
Số lượng cực3
Giai đoạn3
Kết nối phaABC
Kết nối thiết bị đầu cuốiEverlink Lug Cả hai Kết thúc
Loại chuyến điTừ nhiệt
điện áp600
Loại điện ápAC
Chiều rộng3.19 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.39
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Quốc giaMexico

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch vỏ đúc PowerPact Square D BDL36015 được thiết kế để bảo vệ thiết bị điện và mạch điện chống lại hiện tượng quá tải & đoản mạch
  • Bộ phận cảm biến nhiệt-từ trường phản ứng tức thì chống lại sự tăng điện nghiêm trọng trong khi tránh vấp phải tình trạng quá tải nhẹ
  • Hỗ trợ 6 - 2 AWG sợi mảnh & 14 - 3 AWG dây đồng / nhôm cứng
  • Các thiết bị đầu cuối vấu bên tải và bên dòng và cơ sở lắp thanh ray DIN kẹp trên để dễ dàng đi dây & loại bỏ dây lỏng
  • Được UL liệt kê, được IEC chấp thuận và được chứng nhận CSA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcGiai đoạnChiều rộngGiá cả
Bộ Ngắt Mạch Vỏ Đúc SQUARE D BDL36070, 70A, Số Cực 3, Dòng Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,281.34
Bộ Ngắt Mạch Vỏ Đúc SQUARE D BDL36080, 80A, Số Cực 3, Dòng Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,281.34
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BDL36090, 90A, 3 cực | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,281.34
Bộ Ngắt Mạch Vỏ Đúc SQUARE D BDL36100, 100A, Số Cực 3, Dòng Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,281.34
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BDL36060, 60A, 3 cực | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€957.45
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BDL36050, 50A, Số cực 3, Dòng Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€957.45
Bộ Ngắt Mạch Vỏ Đúc SQUARE D BDL36040, 40A, Số Cực 3, Dòng Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€957.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D BDL36015 Cầu dao dạng vỏ đúc, 15A, Số cực 3, Sê-ri Bdl
€957.45 /đơn vị