Square D Bdl26070 | Bộ ngắt mạch vỏ đúc, 70a, Số cực 2, Dòng Bdl | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ Ngắt Mạch Vỏ Đúc SQUARE D BDL26070, 70A, Số Cực 2, Dòng Bdl | CE6JLL 482D18

SQUARE D BDL26070 Cầu dao dạng vỏ đúc, 70A, Số cực 2, Sê-ri Bdl

Trong kho
Khoản mục: CE6JLL phần: BDL26070Tham chiếu chéo: 482D18
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
€824.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC525V AC
Thiết bị truyền độngChuyển đổi
amps70A
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Độ sâu3.15 "
khung Kích125A
Loại khungBdl
Chiều cao5.39 "
Tối đa Xếp hạng AIR25kA ở 277 / 408V AC
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.158 độ. F
Tối đa Kích thước dây2AWG, 3AWG
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độ. F
Min. Kích thước dây14AWG, 6AWG
Phong cách gắn kếtĐơn vị gắn kết
Số lượng cực2
Giai đoạn1
Kết nối thiết bị đầu cuốiEverlink Lug Cả hai Kết thúc
Loại chuyến điTừ nhiệt
điện áp600
Loại điện ápAC
Chiều rộng2.13 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Quốc giaMexico

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch Square D BDL26070 được thiết kế để hạn chế dòng điện đi qua nhằm bảo vệ các bộ phận hạ lưu trong các ứng dụng phân phối điện
  • Lý tưởng cho các hoạt động cấp nguồn ngược và có tính năng ngắt từ nhiệt không thể thay thế cho cả chức năng ngắt trong thời gian dài và tức thời để phản ứng với các đợt tăng điện nghiêm trọng cùng một lúc trong khi tránh vấp khi quá tải nhẹ
  • Thiết bị đầu cuối vấu tải và đường dây EverLink để chứa 6 - 2 AWG sợi mịn & 14 - 3 AWG dây nhôm và đồng cứng
  • Có tính năng gắn ray DIN clip-on để lắp đặt dễ dàng
  • Được chứng nhận CSA, được liệt kê UL và được đánh dấu CE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcGiai đoạnChiều rộngGiá cả
Bộ Ngắt Mạch Vỏ Đúc SQUARE D BDL36070, 70A, Số Cực 3, Dòng Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,275.18
RFQ
Bộ Ngắt Mạch Vỏ Đúc SQUARE D BDL36080, 80A, Số Cực 3, Dòng Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,275.18
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BDL36090, 90A, 3 cực | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,275.18
RFQ
Bộ Ngắt Mạch Vỏ Đúc SQUARE D BDL36100, 100A, Số Cực 3, Dòng Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,275.18
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BDL36060, 60A, 3 cực | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€961.86
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BDL36050, 50A, Số cực 3, Dòng Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€961.86
RFQ
Bộ Ngắt Mạch Vỏ Đúc SQUARE D BDL36040, 40A, Số Cực 3, Dòng Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€961.86
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D BDL26070 Cầu dao dạng vỏ đúc, 70A, Số cực 2, Sê-ri Bdl
€824.31 /đơn vị