Square D Bdl26030 | Cầu dao vỏ đúc, 30a, 2 cực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BDL26030, 30A, 2 cực | CE6GZR 482D06

SQUARE D BDL26030 Cầu dao dạng vỏ đúc, 30A, 2 cực

Trong kho
Khoản mục: CE6GZR phần: BDL26030Tham chiếu chéo: 482D06

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€733.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC525V AC
Thiết bị truyền độngChuyển đổi
amps30A
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Độ sâu3.15 "
khung Kích125A
Loại khungBdl
GTIN3606481152824
Chiều cao5.39 "
Tối đa Xếp hạng AIR25kA ở 277 / 408V AC
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.158 độ. F
Tối đa Kích thước dây2AWG, 3AWG
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độ. F
Min. Kích thước dây14AWG, 6AWG
Phong cách gắn kếtĐơn vị gắn kết
Số lượng cực2
Giai đoạn1
Kết nối thiết bị đầu cuốiEverlink Lug Cả hai Kết thúc
Loại chuyến điTừ nhiệt
điện áp600
Loại điện ápAC
Chiều rộng2.13 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)13.69
Chiều dài tàu (cm)8
Chiều rộng tàu (cm)5.41
Quốc giaMexico

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch Square D BDL26030 lý tưởng để bảo vệ chống lại các điều kiện quá tải dòng điện và ngắn mạch
  • Chuyển đổi tích hợp với cơ chế lò xo kiểu nén mở và đóng các tiếp điểm trong các tình huống tải nặng
  • Chuyến đi nhiệt-từ được thiết kế để ghi đè các dao động nhẹ trong khi phản ứng tức thì với các đợt tăng điện nghiêm trọng
  • Thiết kế khung B, với cấu hình hai cực, có khả năng chịu được nhiệt độ từ -13 đến 158 độ F
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn UL, IEC, CCC, EAC, CSA và NOM

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcGiai đoạnChiều rộngGiá cả
Bộ Ngắt Mạch Vỏ Đúc SQUARE D BDL36070, 70A, Số Cực 3, Dòng Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,281.34
Bộ Ngắt Mạch Vỏ Đúc SQUARE D BDL36080, 80A, Số Cực 3, Dòng Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,281.34
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BDL36090, 90A, 3 cực | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,281.34
Bộ Ngắt Mạch Vỏ Đúc SQUARE D BDL36100, 100A, Số Cực 3, Dòng Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,281.34
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BDL36060, 60A, 3 cực | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€957.45
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BDL36050, 50A, Số cực 3, Dòng Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€957.45
Bộ Ngắt Mạch Vỏ Đúc SQUARE D BDL36040, 40A, Số Cực 3, Dòng Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€957.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D BDL26030 Cầu dao dạng vỏ đúc, 30A, 2 cực
€733.52 /đơn vị