Square D Bdl26020 | Bộ ngắt mạch vỏ đúc, 20a, Số cực 2, Dòng Bdl | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BDL26020, 20A, Số cực 2, Dòng Bdl | CE6GZQ 482D02

SQUARE D BDL26020 Cầu dao dạng vỏ đúc, 20A, Số cực 2, Sê-ri Bdl

Trong kho
Khoản mục: CE6GZQ phần: BDL26020Tham chiếu chéo: 482D02
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
€733.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC525V AC
Thiết bị truyền độngChuyển đổi
amps20A
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Độ sâu3.15 "
khung Kích125A
Loại khungBdl
GTIN3606481152800
Chiều cao5.39 "
Tối đa Xếp hạng AIR25kA ở 277 / 408V AC
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.158 độ. F
Tối đa Kích thước dây2AWG, 3AWG
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độ. F
Min. Kích thước dây14AWG, 6AWG
Phong cách gắn kếtĐơn vị gắn kết
Số lượng cực2
Giai đoạn1
Kết nối thiết bị đầu cuốiEverlink Lug Cả hai Kết thúc
Loại chuyến điTừ nhiệt
điện áp600
Loại điện ápAC
Chiều rộng2.13 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)13.69
Chiều dài tàu (cm)8
Chiều rộng tàu (cm)5.41
Quốc giaMexico

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch Square D BDL26020 được sử dụng trong các thiết bị cường độ cao để bảo vệ chống lại các mối nguy hiểm về điện
  • Đơn vị nhiệt từ cung cấp cả chức năng giới hạn dòng điện tức thời và thời gian dài
  • Có cơ chế chuyển đổi nhanh/ngắt nhanh với lò xo kiểu nén cung cấp đủ lực cơ học để tạo ra hành động nhanh hoặc vấp tích cực
  • Tích hợp thanh ray DIN và các thiết bị đầu cuối vấu Everlink đã được cấp bằng sáng chế để lắp đặt an toàn và chắc chắn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcGiai đoạnChiều rộngGiá cả
Bộ Ngắt Mạch Vỏ Đúc SQUARE D BDL36070, 70A, Số Cực 3, Dòng Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,281.34
Bộ Ngắt Mạch Vỏ Đúc SQUARE D BDL36080, 80A, Số Cực 3, Dòng Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,281.34
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BDL36090, 90A, 3 cực | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,281.34
Bộ Ngắt Mạch Vỏ Đúc SQUARE D BDL36100, 100A, Số Cực 3, Dòng Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,281.34
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BDL36060, 60A, 3 cực | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€957.45
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BDL36050, 50A, Số cực 3, Dòng Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€957.45
Bộ Ngắt Mạch Vỏ Đúc SQUARE D BDL36040, 40A, Số Cực 3, Dòng Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€957.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D BDL26020 Cầu dao dạng vỏ đúc, 20A, Số cực 2, Sê-ri Bdl
€733.52 /đơn vị